pagina iniziale
in esaurimento

FUTURASUN SRL - FUTFU570MVSNDUETTO MODULO FV 570 SILK NOVA DUETTO

FUTURASUN SRL
copiacopia
FUTURASUN SRL - FUTFU570MVSNDUETTO MODULO FV 570 SILK NOVA DUETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003830435

Codice prodotto

FUTFU570MVSNDUETTO

Cod. produttore

FU570MVSNDUETTO

Produttore

FUT

Il nuovo pannello bifacciale n-type Silk® Nova Duetto ad alta efficienza vetro/vetro con 144 celle half-cut, con una gamma di potenza da 565 a 580 watt, completa la gamma di modelli FuturaSun. Grazie alle celle bifacciali n-type, il modulo Silk® Nova Duetto converte in energia anche la luce riflessa dalla superficie posteriore. A seconda della natura della superficie riflettente e delle condizioni di installazione (ad esempio la distanza dal suolo e l’uso di tracker). Il pannello è realizzato in vetro temperato da 2 mm e garantisce la massima stabilità meccanica e un’eccezionale resistenza agli agenti atmosferici. Adatto per chi cerca pannelli solari ad alte prestazioni per installazioni commerciali, grandi impianti anche a terra. Dimensioni: 2278 X 1134 X 30 mm Peso: 32 kg Efficienza modulo fino a: 22,4 % Coefficiente di temperatura Pmax: -0,29 %/°C