pagina iniziale

FUTURASUN SRL - FUTFU460MSND MODULO FV 460W M SILK NOVA DUETTO

FUTURASUN SRL
copiacopia
FUTURASUN SRL - FUTFU460MSND MODULO FV 460W M SILK NOVA DUETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005855757

Codice prodotto

FUTFU460MSND

Cod. produttore

FU460MSND

Produttore

FUT

Il nuovo pannello bifacciale n-type Silk® Nova Duetto ad alta efficienza vetro/vetro con 96 celle half-cut, con una gamma di potenza da 450 a 460 watt, completa la gamma di modelli FuturaSun. Grazie alle celle bifacciali n-type, il modulo Silk® Nova Duetto converte in energia anche la luce riflessa dalla superficie posteriore. A seconda della natura della superficie riflettente e delle condizioni di installazione (ad esempio la distanza dal suolo e l’uso di tracker). Il pannello è realizzato in vetro temperato trasparente da 2 mm e garantisce la massima stabilità meccanica e un’eccezionale resistenza agli agenti atmosferici. L’uso del vetro al posto del back-sheet offre un altro vantaggio, in quanto questo materiale non diffonde le fiamme in caso di incendio. Particolarmente indicato in edifici di alto pregio architettonico e in zone con elevati carichi di neve. Dimensioni: 1762 x 1134 x 30 mm Peso: 25,5 kg Alta efficienza modulo fino a: 23,02 % Coefficiente di temperatura: -0,29 %/°C