FUTURASUN SRL - FUTFU420MZEBRAAB MODULO MONO 420W 120 CEL ZEBRA ALLBLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002281931
Codice prodotto
FUTFU420MZEBRAAB
Cod. produttore
FU420MZEBRAAB
Produttore
FUT
ZEBRA Pro All Black è la nuova serie di moduli fotovoltaici back contact di 420 Wp. Vengono assemblate 132 celle IBC ad alta efficienza da 166 mm (M6) con un innovativo layout di celle a ridotta spaziatura. Questo modulo fotovoltaico ad alta efficienza si contraddistingue per la tecnologia IBC (Interdigitated Back Contact) con contatti elettrici posti sul retro. La posizione dei contatti sul retro e l’assenza di ribbon mantengono libera la cella evitando la formazione di ombre per un massimo assorbimento della luce. ZEBRA Pro All Black è particolarmente adatto per impianti residenziali ed in contesti di elevato pregio architettonico. L’elegante versione total black design, con backsheet nero e cornice nera, offre un’estetica monocroma unica, non essendoci fili metallici sul fronte della cella, che risponde alle esigenze degli edifici ad elevato pregio architettonico. Le ottime caratteristiche tecniche permettono di offrire un prodotto di livello superiore che garantisce una performance elevata in termini di resa nel corso degli anni. ZEBRA Pro All Black è quindi il modulo ideale anche per grandi impianti su tetto o a terra dove si voglia massimizzare il rendimento. Dimensioni: 1895 x 1039 x 30 mm Peso: 21 kg Efficienza modulo fino a: 21,3% Coefficiente di temperatura Pmax: -0,290 %/°C


