pagina iniziale
in esaurimento

FUTURASUN SRL - FUTFU380MSNORANGE MODULO FV 380W SILK NOVA ORANGE

FUTURASUN SRL
copiacopia
FUTURASUN SRL - FUTFU380MSNORANGE MODULO FV 380W SILK NOVA ORANGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003815852

Codice prodotto

FUTFU380MSNORANGE

Cod. produttore

FU380MSNORANGE

Produttore

FUT

FuturaSun propone una nuova linea di pannelli fotovoltaici colorati: Silk® Colour. Il modulo fotovoltaico di colore arancione Silk® Nova Orange permette la massima integrazione cromatica dell’impianto fotovoltaico sul tetto con coppi e tegole in terracotta. Silk® Nova Orange è composto da 108 celle half-cut monocristalline N-Type ad alta efficienza. Una lastra di vetro color arancione (RAL 8007) insieme alla cornice dello stesso colore rendono questi pannelli fotovoltaici color terracotta, perfetti in caso di ristrutturazioni e in grado di garantire una armonia complessiva su edifici storici nei centri urbani, anche in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Dimensioni: 1722 x 1134 x 30 mm Peso: 20,8 kg Coefficiente di temperatura Pmax: -0,29 %/°C