pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEYAGI10-5G YAGI10-5G ANTENNA 10 ELEM. BANDA UHF G13

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEYAGI10-5G YAGI10-5G ANTENNA 10 ELEM. BANDA UHF G13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 13 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 1

  • Lunghezza - 0.85 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055271139982

Codice prodotto

FTEYAGI10-5G

Cod. produttore

YAGI10-5G

Produttore

FTE

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

UHF

Guadagno massimo:

13 dB

Numero delle bande di frequenza:

1

Lunghezza:

0.85 m

Banda di frequenza 1:

470...694 MHz

Banda / Canali ricevibili:

21...48

Omnidirezionale:

no

Antenna YAGI di banda UHF progettata migliorando l?aspetto meccanico della struttura permettendo di ottimizzare la ricezione dei segnali terrestri e filtrare perfettamente i disturbi LTE/5G. Caratterizzata da un?elevata robustezza grazie all?utilizzo di tondini in alluminio dal diametro di 8mm.