FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEWDM WDM MIX DEMIX OTTICO 1550NM CATV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza d'onda operativa - 1310...1490 nm
Metodo di montaggio - Modulo
Tipo di connettore ingresso - SC / APC
Tipo di connettore uscita - SC / APC
Max. perdita di inserzione - 0.4 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8055271135625
Codice prodotto
FTEWDM
Cod. produttore
WDM
Produttore
FTE
Lunghezza d'onda operativa:
1310...1490 nm
Metodo di montaggio:
Modulo
Tipo di connettore ingresso:
SC / APC
Tipo di connettore uscita:
SC / APC
Max. perdita di inserzione:
0.4 dB
Min. perdita di ritorno:
50 dB
Min. direttività:
50 dB
Temperatura di esercizio:
-5...70 °C
Altezza:
8 mm
Larghezza:
72 mm
Profondità:
45 mm