FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVKIT4-5G VKIT4-5G TOP47-5G+AMP541-5G+LPS302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 14 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Banda di frequenza 1 - 470...694 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8055271138541
Codice prodotto
FTEVKIT4-5G
Cod. produttore
VKIT4-5G
Produttore
FTE
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
14 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Banda di frequenza 1:
470...694 MHz
Banda / Canali ricevibili:
21...48
Omnidirezionale:
no
VKIT4-5G composto da 1 antenna DTT UHF TOP47-5G, alimentatore 12V LPS302 e amplificatore da palo AMP541-5G a 4 ingressi (BIII / BIV/ BV/ UHF) con filtro 5G integrato.


