FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEVKIT1-5G VKIT1-5G 2 TOP47-5G+AMP313-5G+LPS302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 14 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Banda di frequenza 1 - 470...694 MHz
Confezione
5 PZ
EAN
8055271138510
Codice prodotto
FTEVKIT1-5G
Cod. produttore
VKIT1-5G
Produttore
FTE
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
14 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Banda di frequenza 1:
470...694 MHz
Banda / Canali ricevibili:
21...48
Omnidirezionale:
no
VKIT1-5G composto da 2 antenne DTT UHF TOP47-5G, alimentatore 12V LPS302 e amplificatore da palo AMP313-5G a 3 ingressi (BIII/UHF/UHF) con filtro 5G integrato.


