pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESWPOE82NS SWPOE82NS SWITCH GIGABIT POE 8 PORTE

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESWPOE82NS SWPOE82NS SWITCH GIGABIT POE 8 PORTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 at (PoE+)

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 2

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002528975

Codice prodotto

FTESWPOE82NS

Cod. produttore

SWPOE82NS

Produttore

FTE

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

PoE (Power over Ethernet):

802.3 at (PoE+)

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

2

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

2

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

8

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

30 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

270 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

180 mm

Altezza:

45 mm

Max potenza assorbita:

120 W

Alimentatore ridondante:

no

SWPOE82NS Switch Gigabit POE 8 Porte