pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESW16-2 SW16-2 Switch Gigabit 16 x RJ45

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESW16-2 SW16-2 Switch Gigabit 16 x RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 16

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162332589

Codice prodotto

FTESW16-2

Cod. produttore

SW16-2

Produttore

FTE

Metodo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

16

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

240 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

102 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

30 mm

Max potenza assorbita:

6.78 W

Alimentatore ridondante:

no