FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESP4VSCA SP4VSCA SPLITTER 4 VIE PRE.INT 25CM SC/A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - 1x4
Lunghezza d'onda operativa - 1250...1650 nm
Metodo di montaggio - Modulo
Tipo di connettore ingresso - SC / APC
Tipo di connettore uscita - SC / APC
Confezione
1 PZ
EAN
8055271131177
Codice prodotto
FTESP4VSCA
Cod. produttore
SP4VSCA
Produttore
FTE
Tipo:
1x4
Lunghezza d'onda operativa:
1250...1650 nm
Metodo di montaggio:
Modulo
Tipo di connettore ingresso:
SC / APC
Tipo di connettore uscita:
SC / APC
Min. direttività:
60 dB
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Input lunghezza fibra:
250 mm
Uscita lunghezza fibra:
250 mm
Altezza:
8 mm
Larghezza:
72 mm
Profondità:
45 mm