FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESFPGPON SFPGPON MODULO GPON OLT C++ SC/PC 20KM.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di ricetrasmettitore - SFP
Tipo di cavo - Fibra ottica
Passivo - no
Tipo di connettore - SC
Utilizzabile con fibra multimodale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8055271135595
Codice prodotto
FTESFPGPON
Cod. produttore
SFPGPON
Produttore
FTE
Tipo di ricetrasmettitore:
SFP
Tipo di cavo:
Fibra ottica
Passivo:
no
Tipo di connettore:
SC
Utilizzabile con fibra multimodale:
no
Utilizzabile con fibra monomodale:
sì
Gigabit Ethernet:
sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
40 Gigabit Ethernet:
no
Attivo:
sì