FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF2 SF2 DIVISORE PLUG IN 2 VIE 5-2400MHZ-CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 0
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 70 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Divisori e derivatori TV-SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8436023596466
Codice prodotto
FTESF2
Cod. produttore
SF2
Produttore
FTE
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
0
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
70 dB
Numero di uscite:
2
Max perdita di inserzione:
4 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Divisori blindati induttivi terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, da 2, 3 e 4 uscite. Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute. Possono essere fi ssati anche a parete dispongono di un coperchio di protezione.


