FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERACKIP55-6U RACKIP55-6U Armadio Rack IP55 6U 640x480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Lato fronte
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Modello - Con telaio fisso
Numero di unità rack - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8050162332503
Codice prodotto
FTERACKIP55-6U
Cod. produttore
RACKIP55-6U
Produttore
FTE
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Modello:
Con telaio fisso
Numero di unità rack:
6
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di ventilazione:
Passivo
Profondità:
480 mm
Altezza:
426 mm
Larghezza:
640 mm
Con porta frontale:
sì
Carico max.:
60 kg
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Smontabile:
no
Con messa a terra:
no
Colore:
Grigio
Con pareti laterali:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Zincato
Numero RAL:
7035