pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU010LGY PC5EU010LGY BRETELLA UTP CAT5E 1 MT GRIG

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU010LGY PC5EU010LGY BRETELLA UTP CAT5E 1 MT GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055271132259

Codice prodotto

FTEPC5EU010LGY

Cod. produttore

PC5EU010LGY

Produttore

FTE

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

no

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

no

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Grigio

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

PC5EU010LGY BRETELLA UTP CAT5E 1 MT GRIG Patch cord rame intrecciato