FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS100-PL OS100-PL PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB100P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 99 cm
Colore - Grigio
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Antenne Paraboliche
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8436018444185
Codice prodotto
FTEOS100-PL
Cod. produttore
OS100-PL
Produttore
FTE
Tipo di illuminatore / LNB:
Singolo universale
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
99 cm
Colore:
Grigio
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
sì
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Acciaio
Guadagno di conversione:
39.4 dB


