FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR80SM-1 OR80SM-1 PARABOLA ACC. MATTONE IMB. 1PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di illuminatore / LNB - Singolo universale
Tipo di costruzione - Offset
Diametro / Lunghezza del lato - 80 cm
Colore - Marrone
Materiale dello specchio parabolico - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8436545302811
Codice prodotto
FTEOR80SM-1
Cod. produttore
OR80SM-1
Produttore
FTE
Tipo di illuminatore / LNB:
Singolo universale
Tipo di costruzione:
Offset
Diametro / Lunghezza del lato:
80 cm
Colore:
Marrone
Materiale dello specchio parabolico:
Acciaio
Con supporto per palo:
sì
Con staffa di supporto:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Con braccio di supporto premontato:
sì
Regolazione posizione LNB:
40 mm
Materiale del supporto:
Acciaio
Guadagno di conversione:
38.1 dB


