FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEONT1G ONT1G RICEVITORE GPON 1GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Tipo di costruzione - Altri
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 1
Ethernet - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055271135601
Codice prodotto
FTEONT1G
Cod. produttore
ONT1G
Produttore
FTE
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Tipo di costruzione:
Altri
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
1
Ethernet:
sì
Fast Ethernet (100 Mbsp):
sì
Gigabit Ethernet:
sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte BNC 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:
0
Numero di porte ST 10 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 100 Mbps:
0
Numero di porte SC 1000 Mbps:
1
Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (LR):
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (SR):
0
Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:
0
Numero di porte ISDN WAN:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
no
Lunghezza onda:
1490 nm
Altezza:
25 mm
Larghezza:
86 mm
Profondità:
85 mm
Numero di porte RJ45 100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0