FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOLS65 OLS65 SORGENTE DI SEGNALE OTTICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Fibra ottica
Modello - Generatore laser per fibre ottiche
Tipo di indicazione - LCD
Apparecchio modulare - no
Sonda di misura inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
8055271134864
Codice prodotto
FTEOLS65
Cod. produttore
OLS65
Produttore
FTE
Adatto per:
Fibra ottica
Modello:
Generatore laser per fibre ottiche
Tipo di indicazione:
LCD
Apparecchio modulare:
no
Sonda di misura inclusa:
no
Con interfaccia PC / Stampante:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Adatto per misure di protocollo rete:
no


