pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUL-024 MUL-024 Muffola Linea 24 FO 6 Ing 1 sche

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUL-024 MUL-024 Muffola Linea 24 FO 6 Ing 1 sche

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Montaggio superficiale - no

  • Montaggio incassato - no

  • Adatto per numero di giunti - 0

  • Installabile incassato in canale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162332404

Codice prodotto

FTEMUL-024

Cod. produttore

MUL-024

Produttore

FTE

Tipo di connettore:

Altri

Montaggio superficiale:

no

Montaggio incassato:

no

Adatto per numero di giunti:

0

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Con giunto:

no

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Con campo testo:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Con protezione antipolvere:

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura ambiente:

-40...65 °C

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no

Larghezza:

390 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

70 mm