FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUD-072 MUD-072 Muffola Dome 72 FO 5 Ing 3 sched

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Montaggio superficiale - no
Montaggio incassato - no
Adatto per numero di giunti - 0
Installabile incassato in canale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050162332350
Codice prodotto
FTEMUD-072
Cod. produttore
MUD-072
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
Altri
Montaggio superficiale:
no
Montaggio incassato:
no
Adatto per numero di giunti:
0
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con giunto:
no
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Con campo testo:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Con protezione antipolvere:
sì
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura ambiente:
-40...65 °C
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza:
205 mm
Altezza:
450 mm
Profondità:
205 mm


