FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUD-048 MUD-048 Muffola Dome 48 FO 4 Ing 2 sched

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Montaggio superficiale - no
Montaggio incassato - no
Adatto per numero di giunti - 0
Installabile incassato in canale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050162332343
Codice prodotto
FTEMUD-048
Cod. produttore
MUD-048
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
Altri
Montaggio superficiale:
no
Montaggio incassato:
no
Adatto per numero di giunti:
0
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con giunto:
no
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Con campo testo:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Con protezione antipolvere:
sì
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura ambiente:
-40...65 °C
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza:
170 mm
Altezza:
470 mm
Profondità:
170 mm


