FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0524SA MSRA0524 MULTISWITCH RADIALE 5 ING. 24 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 24
Numero di ingressi - 5
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Numero di uscite - 24
Confezione
1 PZ
EAN
8436049490595
Codice prodotto
FTEMSRA0524SA
Cod. produttore
MSRA0524SA
Produttore
FTE
Utenti collegabili:
24
Numero di ingressi:
5
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Numero di uscite:
24
Consumo massimo:
1000 mA
Alimentatore:
Integrato
Segnale di comando:
14/18 V, DiSEqC, 0 / 22 kHz
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V / 22 kHz


