FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0508SA MSRA0508 MULTISWITCH RADIALE 5 ING. 8 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 8
Numero di ingressi - 5
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Numero di uscite - 8
Confezione
1 PZ
EAN
8436049492575
Codice prodotto
FTEMSRA0508SA
Cod. produttore
MSRA0508SA
Produttore
FTE
Utenti collegabili:
8
Numero di ingressi:
5
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Numero di uscite:
8
Consumo massimo:
1000 mA
Alimentatore:
Integrato
Segnale di comando:
14/18 V, DiSEqC, 0 / 22 kHz
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V / 22 kHz


