FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMODIGAIR MODIGAIR MODULATORE DVB-T HD BLUETOOTH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscita - Connettore F
Ingressi - Altri
Max livello di uscita - 90 dBµV
Confezione
1 PZ
EAN
8436545305744
Codice prodotto
FTEMODIGAIR
Cod. produttore
MODIGAIR
Produttore
FTE
Uscita:
Connettore F
Ingressi:
Altri
Max livello di uscita:
90 dBµV
Il MODIGAIR è un modulatore digitale di alta qualità in grado di gestire il segnale di una sorgente A/V in alta definizione con uscita HDMI. Il segnale viene digitalizzato, codificato in H.264/AVC (MPEG4) e modulato su un canale DVB-T in uscita. L'elevata qualità della modulazione (MER tipico di 35 dB), l'eccellente risoluzione raggiungibile (Full HD 1080p) e l'alto livello di uscita RF che raggiunge i 90dBuV rendono il modulatore MODIGAIR la soluzione ideale per rimodulare e distribuire una sorgente HD(NVR o DVR, ricevitore SAT HD, lettore blu-ray o DVD, media player, PC laptop, ecc.) assieme ai segnali digitali terrestri nella rete coassiale su tutti i televisori di qualsiasi impianto TV. Programmabile da remoto tramite bluetooth scaricando l'app "Fte Pro Air".