pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAXT250HD MAXT250HD RICEVITORE HDMI DVB-T2 H265 HD

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAXT250HD MAXT250HD RICEVITORE HDMI DVB-T2 H265 HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ricezione SAT - no

  • Ricezione terrestre -

  • Ricezione cavo - no

  • Ricezione TV IP - no

  • Ricezione segnale digitale -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8055271136455

Codice prodotto

FTEMAXT250HD

Cod. produttore

MAXT250HD

Produttore

FTE

Ricezione SAT:

no

Ricezione terrestre:

Ricezione cavo:

no

Ricezione TV IP:

no

Ricezione segnale digitale:

Ricezione segnale analogico:

no

Uscita audio analogica:

no

Uscita audio digitale, coassiale:

no

Uscita audio digitale, ottica:

no

Numero di connessioni Scart:

1

Frequenza:

50...870 MHz

Con protezione bambini (Parental Control):

no

Con OSD (On Screen Display):

no

Timer:

Numero di programmi / canali memorizzabili:

5000

Funzione Televideo:

Selettore radio / TV:

Ricevitore doppio (Terrestre + Satellitare):

no

Con disco rigido:

no

Numero di interfacce CI (Common Interface):

0

CA (Accesso Condizionato) integrato:

No

Compatibile HDTV (alta definizione):

Software aggiornabile:

Tramite interfaccia dati (es. chiavetta USB)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione:

100...240 V

Con modulatore HF:

no

Colore:

Nero

Con interruttore per l'alimentazione:

no

Display:

Nessuno

Uscita S-VHS:

no

Numero di connessioni HDMI:

1

Numero di connessioni USB:

1

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Connessione HF passante (loop-through):

no

Funzione di registrazione USB:

no

Pratico e compatto ricevitore, si nasconde perfettamente dietro la TV e, collegato ad una porta HDMI, viene controllato tramite la sonda a infrarossi fornita in dotazione per poter godere l’intera offerta dei programmi Free-To-Air in qualità HD. Dotato di comodo telecomando universale 2 in 1, MAXT250HD permette di riprodurre foto, video e audio grazie alla funzione Media Player. Completano l’offerta la funzione LCN per un ordinamento logico e automatico dei 5000 canali TV e Radio memorizzati, la funzioneTime Shift per mettere in pausa una programmazione live, possibilità di sottotitoli, teletext e menù user-friendly multilingua. PUNTI DI FORZA: - Fino a 5000 canali TV e Radio - Ricerca e ordinamento canali automatico (LCN) - Funzione EPG, guida programmi elettronica a 24 ore - Riproduzione multimediale (foto, audio, video) - Menù multilingua, Teletext e opzione sottotitoli - Supporta standard DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit - Connessioni RF IN, HDMI, LAN, IR, USB, DC - Dimensioni compatte, installazione semplice e veloce - Sensoreinfrarossi in dotazione - Aggiornamento software tramite USB 2.0 - Accessori inclusi: cavetto HDMI 30 cm; Cavo A/V mini. APPLICAZIONI: Decoder DVB-T2 HEVC H.265 Main 10 bit ideale per poter continuare ad usufruire dei servizi delDigitale Terrestre dopo lo Switch Off. É possibile installarlo sul retro del monitor e collegarlo alla porta HDMI della TV.