pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX25G-LOG MAX25G-LOG CENT 2 ING. LOG/UHF 25DB

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX25G-LOG MAX25G-LOG CENT 2 ING. LOG/UHF 25DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 2

  • Modello - Amplificatore larga banda

  • Alimentatore - Integrato

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8055271136578

Codice prodotto

FTEMAX25G-LOG

Cod. produttore

MAX25G-LOG

Produttore

FTE

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

2

Modello:

Amplificatore larga banda

Alimentatore:

Integrato

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

25 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Centralino Larga Banda autoalimentato con 2 ingressi: BIII+UHF / UHF, Guadagno di 25dB con livello di uscita pari a 114dB?V. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e amplificazione a bande separate.