FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEM-2400F M-2400F MISURATORE PROF. DVBS2/T2 + F.O.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Monitor - Colore
Tipo di segnale satellitare misurato - Digitale
Tipo di segnale terrestre misurato - Digitale
Tipo di segnale CATV misurato - Nessuno
Con generatore di comandi DiSEqC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055271138084
Codice prodotto
FTEM-2400F
Cod. produttore
M-2400F
Produttore
FTE
Monitor:
Colore
Tipo di segnale satellitare misurato:
Digitale
Tipo di segnale terrestre misurato:
Digitale
Tipo di segnale CATV misurato:
Nessuno
Con generatore di comandi DiSEqC:
sì
Con stampante:
no
Memoria dei valori misurati:
no
Visualizzazione delle misure:
Monitor