FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELG100 LG100 PREAMP. D ANTENNA BIII+UHF 15DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 1
Modello - Preamplificatore
Alimentatore - Incluso
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8436023596725
Codice prodotto
FTELG100
Cod. produttore
LG100
Produttore
FTE
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
1
Modello:
Preamplificatore
Alimentatore:
Incluso
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno Banda III:
15 dB
Equalizzatore:
no
Regolatore di livello:
no
Consente di amplificare un segnale in banda UHF proveniente da un'antenna ad una bassa cifra di rumore, alimentazione a 12 V. Semplicità d'installazione, consente di aumentare il livello in antenna