pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELASER2 LASER2 650NM 10MW PER TEST FIBRA OTTICA

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTELASER2 LASER2 650NM 10MW PER TEST FIBRA OTTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Fibra ottica

  • Modello - Generatore laser per fibre ottiche

  • Tipo di indicazione - Analogico

  • Apparecchio modulare - no

  • Sonda di misura inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271137377

Codice prodotto

FTELASER2

Cod. produttore

LASER2

Produttore

FTE

Adatto per:

Fibra ottica

Modello:

Generatore laser per fibre ottiche

Tipo di indicazione:

Analogico

Apparecchio modulare:

no

Sonda di misura inclusa:

no

Con interfaccia PC / Stampante:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Adatto per misure di protocollo rete:

no

L'emettitore laser visibile ad impulsi consente di tracciare la fibra ottica in modo rapido, semplice ed efficiente. Facilita l'identificazione e la verifica della continuita della fibra, Consente anche di rilevare e localizzare guasti come piegature, rotture o connettori difettosi. Puo funzionare con luce fissa o intermittente.