FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT12-5G KITDTT12-5G 2 HYDRA45-5G+AMP541-5G+LPS30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 17 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Banda di frequenza 1 - 470...694 MHz
Confezione
5 PZ
EAN
8055271138466
Codice prodotto
FTEKITDTT12-5G
Cod. produttore
KITDTT12-5G
Produttore
FTE
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
17 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Banda di frequenza 1:
470...694 MHz
Banda / Canali ricevibili:
21...48
Omnidirezionale:
no
KITDDT12-5G composto da 2 antenne DTT montaggio rapido UHF HYDRA45-5G, alimentatore 12V LPS302 2 out, amplificatore da palo AMP541-5G, 4 ingressi BIII/21-34/36-48/UHF con filtro 5G integrato e in OMAGGIO matassa 50 mt di cavo 5mm K121EW.


