FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEKITDTT10-5G KITDTT10-5G HYDRA45-5G+AMP541-5G+LPS302


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - UHF
Guadagno massimo - 17 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Banda di frequenza 1 - 470...694 MHz
Confezione
1 PZ
EAN
8055271138442
Codice prodotto
FTEKITDTT10-5G
Cod. produttore
KITDTT10-5G
Produttore
FTE
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
UHF
Guadagno massimo:
17 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Banda di frequenza 1:
470...694 MHz
Banda / Canali ricevibili:
21...48
Omnidirezionale:
no
KITDDT10-5G composto da antenna DTT montaggio rapido UHF HYDRA45-5G, alimentatore 12V LPS302 2 out, amplificatore da palo AMP541-5G, 4 ingressi BIII/21-34/36-48/UHF con filtro 5G integrato e in OMAGGIO matassa 50 mt di cavo 5mm K121EW.