pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHYDRA45-5G HYDRA45-5G ANTENNA 27ELEM. BANDA UHF G17

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEHYDRA45-5G HYDRA45-5G ANTENNA 27ELEM. BANDA UHF G17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 17 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 1

  • Lunghezza - 1.055 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055271138237

Codice prodotto

FTEHYDRA45-5G

Cod. produttore

HYDRA45-5G

Produttore

FTE

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

UHF

Guadagno massimo:

17 dB

Numero delle bande di frequenza:

1

Lunghezza:

1.055 m

Banda / Canali ricevibili:

21...48

Omnidirezionale:

no

Antenna a tre supporti disposti a spina di pesce; 27 elementi e guadagno di 17 dBi, rapporto A/D di 28 dB. Antenna altamente direttiva, ottimale per la ricezione dei segnali DTT. L'adattamento alle nuove frequenze 5G, permette all'antenna di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti e avere un guadagno maggiore sui segnali TV.