FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEGPON8L3 GPON8L3 TRASM. OLT GPON 8 PORTE LAYER3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 1
Tipo di costruzione - Altri
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 8
Ethernet - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055271135588
Codice prodotto
FTEGPON8L3
Cod. produttore
GPON8L3
Produttore
FTE
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
1
Tipo di costruzione:
Altri
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
8
Ethernet:
sì
Fast Ethernet (100 Mbsp):
sì
Gigabit Ethernet:
sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
sì
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte BNC 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:
0
Numero di porte ST 10 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 100 Mbps:
0
Numero di porte SC 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (LR):
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (SR):
0
Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:
0
Numero di porte ISDN WAN:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
no
Lunghezza onda:
1490 nm
Altezza:
44 mm
Larghezza:
442 mm
Profondità:
320 mm
Numero di porte RJ45 100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0