FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEGBIC10G-LC GBIC10G-LC Coppia GBIC 10G LC SM 1310nm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di ricetrasmettitore - SFP +
Tipo di cavo - Fibra ottica
Passivo - no
Tipo di connettore - LC
Utilizzabile con fibra multimodale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050162332664
Codice prodotto
FTEGBIC10G-LC
Cod. produttore
GBIC10G-LC
Produttore
FTE
Tipo di ricetrasmettitore:
SFP +
Tipo di cavo:
Fibra ottica
Passivo:
no
Tipo di connettore:
LC
Utilizzabile con fibra multimodale:
no
Utilizzabile con fibra monomodale:
sì
Gigabit Ethernet:
sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
sì
40 Gigabit Ethernet:
no
Attivo:
sì