FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM24R FOSM24R CAVO 24FO SM 9/125 250UM LSZH RI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di fibra - Monomodale 9/125 
- Numero di fibre - 24 
- Tipo di costruzione - Loose 
- Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine) 
- Numero di fibre per nucleo - 1 
Confezione
- 1000 M 
EAN
8055271131450
Codice prodotto
FTEFOSM24R
Cod. produttore
FOSM24R
Produttore
FTE
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Numero di fibre:
24
Tipo di costruzione:
Loose
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Numero di fibre per nucleo:
1
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Blu
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
60 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
1500 kN
Idoneo per posa interrata:
sì
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
60 kg/km
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Nessuno
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Nessuno