pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFLYCOMBO FLYCOMBO ANTENNA 5 ELEM. BIII+UHF G.5/13

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFLYCOMBO FLYCOMBO ANTENNA 5 ELEM. BIII+UHF G.5/13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - VHF / UHF

  • Guadagno massimo - 9 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 2

  • Lunghezza - 0.605 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055271130934

Codice prodotto

FTEFLYCOMBO

Cod. produttore

FLYCOMBO

Produttore

FTE

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

VHF / UHF

Guadagno massimo:

9 dB

Numero delle bande di frequenza:

2

Lunghezza:

0.605 m

Banda / Canali ricevibili:

5...60

Omnidirezionale:

no

L’ antenna FLY COMBO è caratterizzata da un ingombro e peso molto contenuti, mantenendo inalterate le prestazioni sempre al TOP. Il montaggio “Easy mount” permette al prodotto di essere montato velocemente e senza bisogno di utensili, l’antenna FLY COMBO permette un’installazione rapida e semplice anche in condizioni non favorevoli. La presenza del filtro 4G LTE all’interno del dipolo fa sì che l’antenna sia in grado di attenuare eventuali segnali telefonici interferenti salvaguardando la visione e la qualità dei programmi televisivi.