FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFHQC FHQC CONN. F PROF OR A CRIMPARE CAVO 6,8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - Altri
Connettore angolare - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Connettori e adattatori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015269190326
Codice prodotto
FTEFHQC
Cod. produttore
FHQC
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
F
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
Altri
Connettore angolare:
no
Collegamento:
A crimpare / A crimpare
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Connettore F a crimparare cavo 6,8 mm