FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF7F10 F7F10 ANTENNA 7 ELEMENTI BANDA III G11DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Antenna TV
Gamma di ricezione - VHF
Guadagno massimo - 11 dB
Numero delle bande di frequenza - 1
Lunghezza - 1.23 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Antenne TV - DTT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8436023593434
Codice prodotto
FTEF7F10
Cod. produttore
F7F10
Produttore
FTE
Modello:
Antenna TV
Gamma di ricezione:
VHF
Guadagno massimo:
11 dB
Numero delle bande di frequenza:
1
Lunghezza:
1.23 m
Banda di frequenza 1:
174...230 MHz
Banda / Canali ricevibili:
5...12
Omnidirezionale:
no
Antenna Yagi Banda III VHF a 7 elementi Canali E5 a E12; l'antenna è stata realizzata con dipolo chiuso e culla portante da 180x120x0,8 mm con elementi in tubo da 10x0,8 mm. L'antenna viene fornita completamente preassemblata e dipolo con connettore F. L'antenna puo essere installata in polarizzazione Orizzontale e Verticale. L'antenna viene fornita con connettore F e cappuccio di protezione connettore.


