FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEF40 F40 SUPP.90 PALO TUBO 40X1.5X40 LEGGERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone - 40...40 mm
Distanza riferita a - Parete
Distanza - 40 cm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
Accessori di fissaggio TV e SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8436023598170
Codice prodotto
FTEF40
Cod. produttore
F40
Produttore
FTE
Modello:
Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone:
40...40 mm
Distanza riferita a:
Parete
Distanza:
40 cm
Materiale:
Acciaio
Supporto a 90° L 40 a palo e muro leggero