pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEXTREMEHD EXTREMEHD RICEVITORE SAT HD FLEX

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEXTREMEHD EXTREMEHD RICEVITORE SAT HD FLEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ricezione SAT -

  • Ricezione terrestre - no

  • Ricezione cavo - no

  • Ricezione TV IP - no

  • Ricezione segnale digitale -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8436545302125

Codice prodotto

FTEEXTREMEHD

Cod. produttore

EXTREMEHD

Produttore

FTE

Ricezione SAT:

Ricezione terrestre:

no

Ricezione cavo:

no

Ricezione TV IP:

no

Ricezione segnale digitale:

Ricezione segnale analogico:

no

Uscita audio analogica:

Uscita audio digitale, coassiale:

no

Uscita audio digitale, ottica:

no

Numero di ingressi HF:

1

Numero di connessioni Scart:

1

Frequenza:

950...2150 MHz

Segnale di comando su ingresso HF:

0/14/18 V DiSEqC

Corrente di alimentazione massima erogabile:

300 mA

Con protezione bambini (Parental Control):

no

Con OSD (On Screen Display):

Timer:

Numero di programmi / canali memorizzabili:

3500

Funzione Televideo:

no

Selettore radio / TV:

Ricevitore doppio (Terrestre + Satellitare):

no

Con disco rigido:

no

Numero di interfacce CI (Common Interface):

0

CA (Accesso Condizionato) integrato:

No

Compatibile HDTV (alta definizione):

Software aggiornabile:

Tramite interfaccia dati (es. chiavetta USB)

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Con modulatore HF:

no

Colore:

Nero

Con interruttore per l'alimentazione:

no

Display:

Display a 7 segmenti

Uscita S-VHS:

no

Numero di connessioni HDMI:

1

Numero di connessioni USB:

1

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Connessione HF passante (loop-through):

no

Funzione di registrazione USB:

EXTREMEHD RICEVITORE SAT HD FLEX Ricevitore TV