FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEET210 ET210 DERIVATORE FRONT. 2 VIE -10DB TV/S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 2
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 11.5 dB
Confezione
10 PZ
EAN
8050162330899
Codice prodotto
FTEET210
Cod. produttore
ET210
Produttore
FTE
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
2
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
11.5 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
5.5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
ET210 Derivatore Front. 2 Vie -10dB TV/SAT