FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEEQ2 EQ2 DIVISORE A 2 VIE CON PASS. CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 0
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 70 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Divisori e derivatori TV-SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8436018447896
Codice prodotto
FTEEQ2
Cod. produttore
EQ2
Produttore
FTE
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
0
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
70 dB
Numero di uscite:
2
Max perdita di inserzione:
6 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Divisori blindati induttivi in classe A norma EN 50083-2 da 5 a 2400 MHz a 2 vie. Grazie alle loro dimensioni ridotte ed i connettori frontali, consentono la posa in scatole di dimensioni contenute. Connettoti F ad alta qualità.


