FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEDCA6UCLG-305 DCA6UCLG CAVO LAN CAT.6 U/UTP CU DCA 305


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Sezione nominale del conduttore - 0.205 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
305 M
EAN
8050162330868
Codice prodotto
FTEDCA6UCLG-305
Cod. produttore
DCA6UCLG-305
Produttore
FTE
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Sezione nominale del conduttore:
0.205 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Materiale del conduttore:
Rame
Cordatura (Formazione):
Nessuno
Impermeabile longitudinalmente:
no
Dimensioni AWG:
24
Numero di twistature (coppie):
4
Idoneo per posa interrata:
no
Impermeabile trasversalmente:
no
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Tipo approvato di installazione interrata:
Altri
Identificazione dei conduttori:
Colore
Armatura / Rinforzo:
Nessuno
Resistente ai raggi UV:
no
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
5.8 mm
NVP (Velocità nominale di propagazione):
69 %
Certificato come cavo navale:
no
Adatto come cavo telefonico:
no
Adatto come cavo dati per computer:
sì
Adatto come cavo di segnalazione:
no
Tipo di cavo:
U / UTP
Duplex:
no
Numero di strati di guaina:
1
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:
no
Con filo di drenaggio:
no
Impedenza:
100 Ohm
Con protezione anti-roditori:
no