FTE MAXIMAL ITALIA S - FTECS2V6040 CS2V6040 COUPLER 2 VIE 60/40 CONN. SC/AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - 1x2
Lunghezza d'onda operativa - 1250...1650 nm
Metodo di montaggio - Modulo
Tipo di connettore ingresso - SC / APC
Tipo di connettore uscita - SC / APC
Confezione
1 PZ
EAN
8055271131276
Codice prodotto
FTECS2V6040
Cod. produttore
CS2V6040
Produttore
FTE
Tipo:
1x2
Lunghezza d'onda operativa:
1250...1650 nm
Metodo di montaggio:
Modulo
Tipo di connettore ingresso:
SC / APC
Tipo di connettore uscita:
SC / APC
Max. perdita di inserzione:
4.7 dB
Min. perdita di ritorno:
55 dB
Max. perdita di uniformità:
3.8 dB
Max. perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL):
0.2 dB
Min. direttività:
55 dB
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Altezza:
8 mm
Larghezza:
72 mm
Profondità:
45 mm