FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBOXIP66-48P BOXIP66-48P Box IP66 48 bussole SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SC simplex
Montaggio superficiale - sì
Montaggio incassato - no
Adatto per numero di giunti - 48
Installabile incassato in canale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050162332497
Codice prodotto
FTEBOXIP66-48P
Cod. produttore
BOXIP66-48P
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
SC simplex
Montaggio superficiale:
sì
Montaggio incassato:
no
Adatto per numero di giunti:
48
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Materiale della custodia del connettore:
Metallo
Con giunto:
sì
Adatto per fibra di tipo:
Modalità multi/single
Con campo testo:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Con protezione antipolvere:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura ambiente:
-40...60 °C
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza:
400 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
130 mm


