FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBNCRG59V BNCRG59V CONNETTORE VITE BNC CAVO RG59


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - BNC
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 59
Connettore angolare - no
Confezione
50 PZ
EAN
8436023598101
Codice prodotto
FTEBNCRG59V
Cod. produttore
BNCRG59V
Produttore
FTE
Tipo di connettore:
BNC
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 59
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Connessione a vite
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
BNCRG59V CONNETTORE VITE BNC CAVO RG59 Connettore coassiale