FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT825 AT825 DERIVATORE A 8 VIE A -25 DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 8
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 26.5 dB
Confezione
5 PZ
EAN
8436018446837
Codice prodotto
FTEAT825
Cod. produttore
AT825
Produttore
FTE
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
8
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
26.5 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio tipica di 4 dB e otto uscite in derivazione con attenuazione di 25 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità