FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT620 AT620 DERIVATORE A 6 VIE A -20 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 6
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 21.5 dB
Confezione
5 PZ
EAN
8436018440644
Codice prodotto
FTEAT620
Cod. produttore
AT620
Produttore
FTE
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
6
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
21.5 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Derivatore blindato induttivo in classe A terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, ad una uscita con attenuazione di passaggio di tipica di 4 dB e sei uscite in derivazione con attenuazione di 20 dB. Grazie alle dimensioni ridotte consente la posa in scatole di dimensioni contenute; ad alta schermatura, rispondente alla norma EN 50083-2, con connessioni F ad alta qualità


