FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEAT215 AT215 DERIVATORE A 2 VIE A -15 DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 2
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 16.5 dB
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Divisori e derivatori TV-SAT
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015269189764
Codice prodotto
FTEAT215
Cod. produttore
AT215
Produttore
FTE
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
2
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
16.5 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
3.5 dB
Alimentazione remota possibile:
no